自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
616 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52815954
品番
616
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
人気を独占し続ける、支持率ナンワーワンのベストセラー。
すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル60、綿40
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ウエスト(cm)
85
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
116
生地
ボアコットソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。