自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
1066 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52820407
品番
1066
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
種別
半袖シャツ
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
42
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。