1066 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52820416 品番 1066
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
アースグリーン サイズEL 職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応 種別半袖シャツ 材質ボタン樹脂 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 首廻り(cm)44 生地ネオコットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする