自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
1745 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52821055
品番
1745
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル60、綿40(表:ポリエステル65、綿35、裏:綿60、ポリエステル40)
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、ストレッチ
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
100
生地
ST ノルディア裏三層ギャバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。