1745 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52821274 品番 1745
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
ネービー 混率(%)ポリエステル60、綿40(表:ポリエステル65、綿35、裏:綿60、ポリエステル40) 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、ストレッチ ウエスト(cm)79 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)106 生地ST ノルディア裏三層ギャバ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする