2156 半袖オープンシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52822735 品番 2156
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

アースグリーン サイズEL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様) 機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応 種別半袖オープンシャツ 材質ボタン樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 生地エアロールエコ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52822832
2023-06-16
用途:
事務作業

洗っても型崩れしないし、着ていて涼しい。着心地も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする