曜日別特売
2157 2157 半袖ジャンパー 自重堂 52823006

2157 半袖ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード52823006品番2157
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

ブルーサイズM職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応仕様ノーフォーク(メッシュ)種別半袖ジャンパー材質ボタン樹脂エコマーク認定認定胸囲(cm)107肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)61生地エアロールエコRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52822963
2024-07-29
用途: 工場作業
株式会社風穴社製造業

風通しが良い。デザインもシンプルでちょっと洒落ている。
前回同品のLサイズを購入使用していたが、胸囲100㎝弱・ウエスト84㎝の中年体型だと、若干窮屈だったので、1サイズ上のLLにした。結果、十分ゆとりが出来、満足なり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする