14001 14001 ツータックパンツ 自重堂 52825063

14001 ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード52825063品番14001
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590
色
グリーン
ウエスト(cm)
96
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
75
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ヒップ(cm)
127
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする