自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
34001 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52828563
品番
34001
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
上質な着心地と優れた形態安定性。
SSP(R)加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。
つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
113
ワタリ(cm)
35
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
帯電防止素材使用、形態安定
生地
SSPディオナシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。