34001 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52828633 品番 34001
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

上質な着心地と優れた形態安定性。
SSP(R)加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。
つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

スモークグリーン ウエスト(cm)73 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)104 ワタリ(cm)32 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能帯電防止素材使用、形態安定 生地SSPディオナシーティング RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする