曜日別特売
AC50A-N10E4-V-138NZA-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52829808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC50A-N10E4-V-138NZA-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52829808
AC50A-N10E4-V-138NZA-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52829808

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1流れ方向左→右圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード52829808品番AC50A-N10E4-V-138NZA-D
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構ノンリリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする