自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
44101 ワンタックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
82
注文コード
52829963
品番
44101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
価格、耐久性、着心地。
ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久力、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニホーム。
ベストバランスで選ぶワーカーにお勧めのシリーズです。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備
機能
帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
82
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
107
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。