44501 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52830925 品番 44501
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
ストーングレー 混率(%)綿70、ポリエステル30 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、ストレッチ ウエスト(cm)106 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)130 生地サマークール二層トロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする