ホールディング・ノートPC スタンド H型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52831426 品番 BS-LT-TypeH-S
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい
シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です
省スペースで作業出来ます
ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています
対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します
ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です
滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています
机上より浮かせますので放熱効果も抜群です
素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です
開閉はワンタッチです
折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています
設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます
背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます

付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書 対象パソコン8〜17インチ・ノートパソコン 材質アルミ合金・シリコンラバー 寸法(mm)折り畳み時:279×43×25 シルバー 質量(g)168 耐荷重約3.0kg 高さ調節5段階(68〜148mm)
関連資料:(1.9MB) 取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする