45002 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)91 注文コード52832474 品番45002
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590
この商品は色・ウエストなど44種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーには理由がある。
汎用性と機能性を持つベストセラー商品。しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーを包み込み安心感を与えます。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用 ウエスト(cm)91 仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)117 生地ソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする