45301 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52833287 品番 45301
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

クールビズ対応のハイテク素材「アゼック(R)」使用のペアシリーズ。
室内温度28℃対応の快適素材「アゼック(R)」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。
抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

シルバー 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭 ウエスト(cm)82 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)108 生地アゼッククロス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする