自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
45301 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52833576
品番
45601
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
着る人を選ばない綿100%の定番スタイル。
色
アースグリーン
混率(%)
綿100
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
綿100%製品バイオ
ウエスト(cm)
79
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
110
生地
サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。