45901 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52834303 品番 45901
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

素材にこだわった機能性抜群のベストセラー。
「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル85、綿15 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達 機能帯電防止素材使用、ストレッチ ウエスト(cm)82 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)108 生地クールシャワートロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする