46301 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52837618 品番 46301
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

最上級の着心地へのこだわり。
高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌ざわり。
着るほどに分かる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。

シルバースカイ 混率(%)綿60、ポリエステル40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭 ウエスト(cm)85 仕様トリプリステッチ、ワンポイント 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)116 生地サーラトップソフトクロス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする