46801 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52839745 品番 46801
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能。ペアユニフォーム。
製造業やビルメンテナンス業ぶ最適なペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとバイビングが清潔感を演出。

ライトブルー 混率(%)ポリエステル70、綿30(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、エコマーク ウエスト(cm)96 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)125 生地エコペットオックス RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする