47302 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52841802 品番 H47302
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。
ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライズ。
”黒”のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

シャドーブルー ウエスト(cm)76 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)107 ワタリ(cm)34.5 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能帯電防止素材使用 生地ソフトサマーツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする