HGLB2030-180 HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール 52846966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボールHGLB2030-180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)60
刃長(mm)2.4
有効長(mm)18
18
12
14
16
0.2
0.3
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
20
22
25
27
30
35
40
50
内容量1本注文コード52846966品番HGLB2030-180
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥3,315
販売価格(税別)
¥3,014

新コーティングHMGCOATを採用。
HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。
耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。

トラスコ品番
251-3520
材質
超微粒子合金(スーパーMG)
全長(mm)
60
質量(g)
10
刃長(mm)
2.4
刃数
2
被削材
焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
2.95
有効長(mm)
18
表面処理
HMG COAT
コーナーR(mm)
R1.5
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
18.57
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
19.13
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
19.72
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
21.78
首径d1(Φmm)
2.95
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
※機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
※水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする