RSDQA20-10TZ-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 SMC 52854385

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 注文コード52854385 品番RSDQA20-10TZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など527種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 取付支持金具(A) 両端タップ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする