86002 86002 ワンタックカーゴ 自重堂 52858207

86002 ワンタックカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ライトブルー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード52858207品番86002
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
¥4,690

通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!

色
ライトブルー
ウエスト(cm)
120
種別
ワンタックカーゴ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
股下(cm)
90ハーフ
機能
清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾
ヒップ(cm)
141
生地
エコ交織ポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
45.5
グリーン購入法
適合
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする