RSDQA50-20DZ-A93LS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 SMC 52861498

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 注文コード52861498 品番RSDQA50-20DZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など587種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 取付支持金具(A) 両端タップ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする