ソーラーポールライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)シルバー 【照明カバー】乳白色 注文コード52871807 品番SPL-PT-WH
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は光源色・色など20種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。
急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。
自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。
電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。

色(本体)シルバー 材質(本体)ステンレス製 材質【照明カバー】ポリカーボネート 【照明カバー】乳白色 明るさ10W白熱電球相当(LED12個搭載) バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー電圧(V)6 バッテリー容量(Ah)4.2 連続点灯時間5日間(1日12時間点灯) 質量(kg)約2.1 付属品なし サイズ高さ29cm・直径22cm 種類【ソーラーパネル】多結晶シリコン型、2W 照明白色LED RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用環境により異なりますが、約3〜5年でバッテリーの交換が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82637976
2024-05-24
用途:
外構工事時
オカベ産業 有限会社 様 (建設業・工事業)

設置の仕方が簡単で非常に扱いやすい、これからも需要はあるので、安定供給を望む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする