超軽量 刈払チップソー カマイタチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52872017 品番LR36K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!
下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!
中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!
超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!
チップは飛びにくい異型埋込!

用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数36 質量(g)355 外径(Φmm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする