石崎剣山製作所
石崎剣山製作所の 育苗・誘引・接木
石崎剣山製作所の 誘引
石崎剣山製作所の 盆栽用アルミ線
盆栽用アルミ線 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に枝巻用として
用途
盆栽枝の矯正に。
色
白(シルバー)
質量(g)
約100
長さ(m)
約7.5
太さ(mm)
約2.5