バクマ工業
バクマ工業の 刈払機
バクマ工業の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈用 刈払いチップソーU40 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872620
品番
UL-40K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プロ仕様。雑草だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。
軽量タイプ。
埋め込みが深く耐衝撃性に優れた埋め込みU型とエグリ刃形状のチップで切れ味と強度を重視。
用途
刈払い機用チップソー。
材質
(台金)SKS-5
刃数
40
質量(g)
475
外径(Φmm)
255