スーパージャイアント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52872647 品番 SGL-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。
チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。
雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。
鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。

用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SKS-5 刃数34 質量(g)420 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする