※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT P3 3/8 - 16UNC    5P ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872697 HT P3 3/8 - 16UNC    5P ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872697

ハンドタップ (ユニファイねじ用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52872697 品番HT P3 3/8 - 16UNC 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC 3/8-16 ねじ径UNC 3/8-16 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 1インチ当たり山数16 等級P3 メーカー商品コードTNRU06P5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52872697
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

インチタップはあまり店頭に置いてなく、これは材質良く切れ味良くて最高です。

対象商品:
40814882
2017-03-04
用途:
模型エンジンのシリンダーヘッドの点火プラグ穴加工。
コーヒーブリックス 様 (飲食業)

タップのクオリティーが非常に良く良い加工が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40815415
2016-08-05
用途:
部品製造
製造業

ユニファイの極細目という特殊なタップで納期的に出入の工具商と変わらなかったのでこちらで注文しました。中と上げの扱いが有り選択できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする