DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 育苗・誘引・接木
DAISHIN(大進)の 接木
ラクラク支柱ヘルパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。
樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途
支柱の抜き差しに。
全長(mm)
200
質量(g)
140
対応サイズ(Φmm)
【支柱】8/11/16/20