GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 散水・かん水資材
GARDEN FRIENDSの 散水ノズル
GARDEN FRIENDSの 散水ノズル本体
散水ノズル ストレート コック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52874004
品番
SSC-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途
育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
全長(mm)
530
質量(g)
240
材質(ヘッド)
ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
材質(パイプ)
ステンレス
材質(メッシュ)
ステンレス