ステン刈払刃 根切将軍

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52874580 品番 KB-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

除草革命!今お使いの刈払機に装着するだけ!
地面に滑り込ませ根こそぎ除去!
小石や砂が飛びにくい!
際刈り簡単!
支柱や畔シートが傷みにくい!
高耐久のステンレス製。

用途草刈り作業に。 材質ステンレス 質量(g)200 外径(Φmm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
畑の草刈り

草の根の引き出しは素晴らしいの一言! 草刈り以外は抜群です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする