曜日別特売
PC LT3000 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52875149

22イグジスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様ハンドルアーム:60mm、ベアリングボール/ローラー:12/1、スプール径:Φ48mm、ハンドルノブ:HG-T、ボディ構成:1部品(モノコック)、スプール:薄肉アルミ自重(g)190ギア比5.2注文コード52875149品番PC LT3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

究極の存在であるために。
EXIST is…
ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。
流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。

仕様ハンドルアーム:60mm、ベアリングボール/ローラー:12/1、スプール径:Φ48mm、ハンドルノブ:HG-T、ボディ構成:1部品(モノコック)、スプール:薄肉アルミ材質(ボディ)マグネシウムローターZAION自重(g)190ギア比5.2防水マグシールド(3箇所)巻取長さ(cm)77糸巻き量(号-m)1-200糸巻量(lb-m)8-150ドラグ力(Kg)最大10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする