曜日別特売
RSQA20TN-10TKZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52880328

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形ポートねじの種類(TN) NPT注文コード52880328品番RSQA20TN-10TKZ
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT取付支持金具(A) 両端タップロッド先端形状(K) 面取り形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする