RSQA20TN-20TZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52880407

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み形 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード52880407 品番RSQA20TN-20TZ
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 取付支持金具(A) 両端タップ ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする