クリアファイル 通知表ファイル 横入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52881703 品番 FL-200GD(79927)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

プリントが落ちない横入れタイプの通知表ファイルが登場。
プリントをしまいやすく、ランドセルにすっきり入り持ち帰りしやすい通知表ファイルです。
タテ入れタイプのクリアファイルは生徒が通知表を落としてしまうという心配がありますが、従来の横入れタイプは「プリントを入れづらい」「ランドセルに入らない」という問題がありました。
プラスの横入れタイプの通知表ファイルは従来の問題点を改善した通知表ファイルです。
プリントが落ちる心配がない横入れタイプ。
ランドセルにもすっきり入るサイズ。ランドセルの中でファイルが折れ曲がったりしないので、成績表や配布プリントを綺麗に持ち帰ることができます。
たっぷりプリント収納できる12ポケット。
プリントを入れやすく、かつしっかり収納できるポケットサイズ。

サイズA4 ホワイト グリーン購入法適合 タイプタテ型 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mm ポケット数12 収納方法ヨコ入れ 外形寸法(縦×横)(mm)314×233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする