クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52881737 品番 FL-190GD-1P(79873)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

学年ごとに分けられる7色展開。縦横厚み全てがスリムな6ポケット。
子供の成長を年ごとに分かりやすくファイリング
A4サイズの資料も入るので、通知表だけでなく、ビジネス用途や、家庭用としても使用できます。

サイズA4 グリーン タイプタテ型 ポケット数6 材質表紙・ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)表紙:0.2mm裏表紙:0.4mm 収納方法タテ入れ 外形寸法(縦×横)(mm)306×226 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする