クリアホルダー 通知表ホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52881807 品番 FL-200S(79823)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

A3見開きサイズなので、A3もA4サイズのプリントも入ります。2ポケットと6ポケットタイプがあるので、お好きな1冊で分類しながら保管もできます。
先生はファイリングしやすく、生徒はお家まできれいに持ち帰ることができます。6色展開なので、学年やクラスごとなど色で分けて管理することもできます。
ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)

サイズA4(開いてA3) ピンク グリーン購入法適合 ポケット数6 用途通知表ファイルシリーズ、通知表を大切にわかりやすくファイリング 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)表紙:0.4、ポケット:0.2 外形寸法(縦×横)(mm)307×230
注意
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする