ダニ防止用カバー 有機高密度織

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) アズワン品番8-3746-15 注文コード52882848 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高密度生地でダニの侵入を防止し、繰り返しの洗濯でも防ダニ効果を保ちます。薬品不使用でアレルギーの方にも安心です。有機認証取得オーガニックコットンを使用し、縫い糸も皮膚への刺激が少ない綿100%を使用しています。

仕様片側ファスナー付き、ホック付き 材質綿(オーガニックコットン)100% タイプピローケース レギュラー サイズ(mm)約350×550 アズワン品番8-3746-15 入数2枚組 洗濯方法洗濯可(ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする