CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883347
品番
GEF-110ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
170
寸法d(mm)
110
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
80
寸法d2(mm)
130
角度α(°)
5
基本動定格荷重Cr(KN)
1080
基本静定格荷重Cor(KN)
5440
質量(kg)
8.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方