CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883356
品番
GEF-115ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
180
寸法d(mm)
115
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
85
角度α(°)
5
基本動定格荷重Cr(KN)
1190
基本静定格荷重Cor(KN)
5960
質量(kg)
10.3
寸法d3(mm)
132.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方