CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883365
品番
GEF-120ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
190
寸法d(mm)
120
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
90
角度α(°)
6
基本動定格荷重Cr(KN)
1330
基本静定格荷重Cor(KN)
6690
質量(kg)
12.4
寸法d4(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方