CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883374
品番
GEF-130ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
200
寸法d(mm)
130
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
95
角度α(°)
5
基本動定格荷重Cr(KN)
1490
基本静定格荷重Cor(KN)
7460
質量(kg)
13.8
寸法d5(mm)
148.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方