CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883383
品番
GEF-150ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
220
寸法d(mm)
150
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
105
角度α(°)
5
基本動定格荷重Cr(KN)
1820
基本静定格荷重Cor(KN)
9140
質量(kg)
17.1
寸法d6(mm)
166
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方