タイダウンベルト サブベルト付き

(158件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 52883636 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。

使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100 セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本 ブルー 用途バイク・農機等の固定に。 材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※本来の用途以外使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52883645
2026-02-25
用途:
バイクを乗せるため
Y‘sクレーン 様 (運輸・通信業)

まだ、使用してないですが見た感じ調子よさそうでよかったです。

2026-01-06
用途:
バイク運搬
株式会社丹祥堂 様

安価品ですが、バイク積み込み時に支障が出ませんので
良いと思います。

対象商品:
49067375
2025-11-10
用途:
オートバイを荷台に固定

7年使用で耐久性問題なし。まだまだ使えそうです。
追加分をリピート購入しました。

対象商品:
49067375
2025-04-02
用途:
バイク車載
自動車・二輪車・自転車関連業

125ccバイクを軽バンに積んだ際に固縛するために使用。サブベルトが付いてこの価格はありがたいです。

2025-03-29
用途:
オートバイ搬送時の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

この機能のベルトは古くても使いやすいものである。似ているものにガッチャー式のベルトがあるが、ただ引くだけで固定できるタイダウンのこのベルトが大好きだ。

対象商品:
49067375
2024-12-17
用途:
バイクを運ぶとき

トラックでバイクを運ぶときに使いました。
前輪をホイールクランプにかけてハンドルの立ち上がりのところにサブベルトを巻いて荷台のフックをかけるところにかけて5センチぐらいフロントフォークを沈めて運びました。
7時間ほど走りましたが緩むこともなく無事運べました。

対象商品:
49067375
2025-03-20
用途:
バイク積載
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクを軽トラに積んだ際の固定に使用。安価でありながら必要にして十分な品だと思います。

対象商品:
52883636
2024-12-22
用途:
バイクの固定
神奈川ウェルビーイング 様 (不動産業)

上から吊る感じで固定するので、必要十分です。下からテンションかけて引っ張る際は、耐久性などは不明です。コスパはとても良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする