10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 52883855 10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 52883855 10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 52883855 10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 52883855 10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 52883855

プレシジョンカッター 替刃対応式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52883855 品番10416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。
10416は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密なカットに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。

材質(刃)セラミック 寸法(mm)141.02×11.2×9.1 材質(本体)ハンドル:ナイロン(ポリアミド)、キャップ:ポリプロピレン、ブレードハウジング:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g)4 深さ(mm)1.3±0.15 刃先(mm)25×5×5 適合替刃10418

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする