MPL10-03 ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ 52884345

 

MPL10-03 ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ 52884345
MPL10-03 ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ 52884345
モノタロウ

ワンタッチ継手 エルボ

(54件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)10
接続ねじPT3/8
ねじの種類PT
内容量1個注文コード52884345品番MPL10-03
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途直角方向の配管に。寸法A(mm)10.5寸法E(mm)36寸法H(mm)17寸法L(mm)39適合チューブ外径D(Φmm)10流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT接続ねじPT3/8材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

2025-08-30
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

このエルボは取付パイプが10㎜なのでとても使いやすいので助かります。

2025-05-12
用途: タイヤチェンジャーの修理に使用
リペアショップ松本

ホースの取付が簡単にできて、エアー漏れもない。サイズさえあれば使いやすいです。

2025-05-06
用途: 大手メーカー品の代替として

交換前に使用していた物が経年劣化で破損した為、試験的に購入。
今のところ漏れも無く通常使用出来ています。
耐久性がどれほどなのかが肝。

2025-04-16
用途: エアホーンの配管に

この手の物は初めてだったのですが
今までワンタッチカプラーだったところを
コンパクトにまとめたくて使ってみました。
今のところ漏れ等なく成功です。

2025-06-26
用途: ホース配管用フィッティング

普通のフィッティングエルボ。
ポリウレタンホース・ナイロンホースに最適。
ネジ部にはシール材塗布済み。PTネジ

2025-02-09
用途: エアーツールの修理
APLUS建設業・工事業

継手が経年劣化で破損してたので修理しました。
チューブ外径とネジ径を現行品を計測して発注。
取替えも簡単でしたし、安価に修理することが出来ました。

2024-12-16
用途: 自動車整備関係
株式会社かるこ

タイヤチェンジャー用に使用してます。経年劣化で接続部分が弱くなりしょっちゅう交換です、安価でうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする