曜日別特売
MPUC-8 ユニオンストレート モノタロウ 52884476

 

MPUC-8 ユニオンストレート モノタロウ 52884476
MPUC-8 ユニオンストレート モノタロウ 52884476
MPUC-8 ユニオンストレート モノタロウ 52884476
モノタロウ

ユニオンストレート

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
内容量1個注文コード52884476品番MPUC-8
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法E(mm)40適合チューブ外径D(Φmm)8
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: タイヤチェンジャーに
實盛商会自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

対象商品 : 52884467
2025-05-18
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

チューブの差し込み口がちょっと大きいのでもう少し小さい方が、良いと思います。

2024-12-19
用途: エア配管の接手

ホームセンターにあるものと孫測なくて安いです。
また利用したいと思います。

対象商品 : 52884467
2024-08-30
用途: エアーホース延長
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー回路延長にて使用。エア漏れなく使用出来てます。

対象商品 : 52884467
2024-08-28
用途: チューブ接続
moritonサービスサービス業

自宅花壇の、自動給水用のチューブ接続用に購入しました。
以前は、ストレート継手で行っていました。暑くなると抜けてしまう為、外れ防止として対策しました。とてもgoodですね!

対象商品 : 52884467
2024-08-13
用途: ミスト用チューブ延長用

モノタロウさんの物ですから信頼していますので足りない物を再度注文します。

対象商品 : 52884467
2024-03-12
用途: エアー配管と水配管に時々使用
竹光株式会社

商品仕様ではエアー用としていますのでエアー用途で使用しますが、時々水配管用に使うときも有ります。0.8MPa水圧で使用して60℃の温水や0度近い冷水を流してと過酷な環境で使っても5年以上持っています。ただし、横方向の力に弱くエアー・水共に漏れ始める事が有ります。他社と比べると遊びが大きめな感じがしてます。逆にインチとミリの併用もかろうじて出来るようで、1/4"は抜くのが大変で、3/8"は斜め力がかかると少しもれます。

対象商品 : 52884485
2024-04-08
用途: 装置の配管
株式会社兼松KGK卸売・小売業

問題なく使用できました。価格も満足です。次も使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする